Šalmas uvex pheos E-WR YELLOW

Prekės Nr.: 097808 YELLOW
reikia užklausti
Yra sandėlyje
283 vnt. yra sandėlyje
  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės iki –30°C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šalmo ypatybės Apsauginės savybės iki –30°C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų
Spalva YELLOW
dydis 52 cm - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga HDPE
Svoris 401 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
atsparumas šalčiui iki -30 °C
leistina iki V 1000 V AC
6 taškų tekstilinė pakaba taip
Spaustukai montuojamų detalių tvirtinimui taip
galima pritvirtinti prožektorių ant kaktos taip
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097808 YELLOW
EAN / GTIN 4031101523675
Gamintojo numeris 9770130

Aprašymas

Modelis:

Lengvas apsauginis sportinio dizaino šalmas su uždaru šalmo pagrindu (be ventiliacijos), skirtas elektrikams ir darbui įtampos zonose iki AC 1.000 V. Naudojant adapterius galima naudoti kartu su antveidžiais, šalmo kapsulėmis ir prožektoriais UVEX. Apsauga nuo skystų metalo purslų (MM). Atsparus šalčiui iki –30 °C.
  • 6 taškų diržo juosta
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu
  • PU prakaitą sugerianti juosta
  • Prailginta kaklo dalis
  • Su užsukamu uždarymu

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Saugo nuo skysto metalo purslų (MM), atsparus šalčiui iki -30 °C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys