{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Workwear | |
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 70% medvilnė; 30% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 300 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C švelnus skalbimas | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
Spalva | tamsiai mėlynas | |
unisex dydis | M | |
Produkto rūšis | Bliuzonas |
Produkto numeris | 090311 M | |
EAN / GTIN | 4062406780845 |