{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Yellow Bow 50 | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 60% medvilnė; 40% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 130 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C švelnus skalbimo ciklas | |
Apykaklės dydis | 38 cm | |
Spalva | balti | |
unisex dydis | S | |
Produkto rūšis | Marškiniai |
Produkto numeris | 090287 S | |
EAN / GTIN | 7332592204669 | |
Gamintojo numeris | 2905001-100-4 |