{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | InnovatiQ | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35 % medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 295 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | juoda / antracito | |
unisex dydis | L | |
Produkto rūšis | Darbo švarkas |
Produkto numeris | 091203 L | |
EAN / GTIN | 4053813425160 | |
Gamintojo numeris | 1230 5370-9997-L |