Striukė Softshell (su minkštu pamušalu) Dresden 3XL

Prekės Nr.: 091543 3XL
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 305
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija UNIQUE
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 305 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juoda
unisex dydis 3XL
Produkto rūšis Striukė su minkštu pamušalu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091543 3XL
EAN / GTIN 5711074043309
Gamintojo numeris 12102-149-09 3XL

Aprašymas

Modelis:

Vėjui ir vandeniui nepralaidi Softshell striukė ergonomiškos formos dėl patogių rankovių ir prailgintos nugaros. Malonu dėvėti, nes fliso pamušalas minkštas ir švelnus.
  • užtrauktukas su vidine apsaugine juostele.
  • Priekinė kišenė ir kišenė ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Vidinė kišenė.
  • Liemens ir rankogalių pločio reguliavimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "UNIQUE" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį