Megztinis ADVANCED 2XL

Prekės Nr.: 091798 2XL
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 78% poliesteris; 15% poliakrilas; 5% viskozė; 2% vilna
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 460
  • Plovimas: 40 °C švelnus skalbimo ciklas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ADVANCED
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 78% poliesteris; 15% poliakrilas; 5% viskozė; 2% vilna
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 460 g/m2
Plovimas 40 °C švelnus skalbimo ciklas
Spalva juodas
unisex dydis 2XL
Produkto rūšis Megztas švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091798 2XL
EAN / GTIN 5711074602858
Gamintojo numeris 17105-309-09 2XL

Aprašymas

Modelis:

Šiltas megztinis iš trijų sluoksnių: iš išorės megzta medžiaga, viduje minkštas flisas, o tarp jų vėjui ir vandeniui nepralaidi membrana. Moderni, puikiai priglundanti forma su daug judėjimo laisvės ir aukšta, reguliuojama apykaklė. Šviesą atspindintys elementai geresniam matomumui.
  • Užsegimas naudojany užtrauktuką ir viduje esančią apsauginę juostelę.
  • Ant krūtinės yra priekinės kišenės su užtrauktukais.
  • Vidinės kišenės.
  • Guminė virvelė ant rankogalių ir apartinės striukės dalies.
  • Ventiliacija pažastyse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį