Dygsniuota termo striukė M

Prekės Nr.: 091873 M
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliamidas
  • Plovimas: 30 °C švelnus skalbimas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Termostriukės Uvex
Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 100% poliamidas
Plovimas 30 °C švelnus skalbimas
Spalva juoda / mėlyna
unisex dydis M
Produkto rūšis Termostriukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091873 M
EAN / GTIN 4031101570938
Gamintojo numeris 9866810

Aprašymas

Modelis:

Madinga dygsniuota termo striukė puikiai tinka vėsiam metų laikui. Su maloniais megztais rankogaliais.
Iš 100 % poliamido su nešlampančiu PU sluoksniu pamušalu iš 100 % poliesterio. Gerai tinkanti forma dėl pailgintos nugaros ir reguliuojamo juosmens. Su spalvinius akcentus suteikiančiais mėlynais atšvaitų antsiuvaisir mėlynu flisu vidinėje pusėje.
  • Stati apykaklė su nuimamu, reguliuojamu gobtuvu.
  • Vienpusis plastikinis užtrauktukas.
  • Kišenė ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Vidinė kišenė su lipduku.
  • Šoninės kišenės su užtrauktuku.
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį