Žieminė striukė ADVANCED 3XL

Prekės Nr.: 091793 3XL
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 87% poliamidas; 13% elastanas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 200
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ADVANCED
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 87% poliamidas; 13% elastanas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 200 g/m2
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva juoda
unisex dydis 3XL
Produkto rūšis Žieminė striukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091793 3XL
EAN / GTIN 5711074596836
Gamintojo numeris 17035-411-09 3XL

Aprašymas

Modelis:

Plona žieminė striukė iš 4 kryptimis tampraus audinio labai elastinga ir nevaržo judesių. Pralaidi orui, bet nepraleidžia vėjo ir vandens, su sandariomis siūlėmis. Išskirtinė CLIMASCOT® izoliuojanti medžiaga efektyviai šildo, mažai sveria, yra minkšta ir užima mažai vietos. Šviesą atspindintys elementai dar pagerina matomumą.
  • Užsegamas sandariu užtrauktuku ir jį dengia papildoma juosta.
  • Kišenės ties krūtine ir šonuose su užtrauktukais.
  • Vidinės kišenės.
  • Megzti rankogaliai.
  • Liemuo reguliuojamas guma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį