{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Audinio sudėtis | 70 % poliesteris; 30 % medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 230 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | neįkaista iki maks. 110 °C | |
Spalva | juoda | |
unisex dydis | 3XL | |
Produkto rūšis | Nuo šalčio saugantis švarkas |
Produkto numeris | 091887 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509484135 | |
Gamintojo numeris | 491619009900XXXL |