{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pulsschlag | |
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | rugiagėlių mėlynumo / juodos | |
Dydis UK | 38L | |
Dydis US | 38/36 | |
Dydis ES | 46L | |
Dydis NL | 106 | |
Dydis DE | 106 | |
Dydis FR | 46L | |
Dydis IT | 46L | |
Norma | EN 14404 | |
Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091171 106 | |
EAN / GTIN | 4053813028583 | |
Gamintojo numeris | 3324 5353-4699 GR.106 |