{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Moteriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 32% medvilnė; 4% elastolefino; 64% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 220 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | pilkos / juodos | |
Dydis DE | 34 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091080 34 | |
EAN / GTIN | 4067263517030 |