{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 300 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | pilkos / juodos | |
Dydis ES | 42L | |
Dydis DE | 98 | |
Dydis FR | 42L | |
Dydis IT | 42L | |
Norma | EN 14404 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091838 98 | |
EAN / GTIN | 7330509594322 | |
Gamintojo numeris | 155618609499C148 |