{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pulsschlag | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C | |
Spalva | tamsiai mėlynos / tamsiai pilkos | |
Dydis UK | 40R | |
Dydis US | 40/34 | |
Dydis ES | 52 | |
Dydis NL | 56 | |
Dydis DE | 56 | |
Dydis FR | 52 | |
Dydis IT | 52 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091162 56 | |
EAN / GTIN | 4053813266084 | |
Gamintojo numeris | 2424 5353-4897 GR.56 |