{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | UNIQUE | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | mėlynos / tamsiai mėlynos spalvos | |
Dydis DE | 60 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091469 60 | |
EAN / GTIN | 5711074036028 | |
Gamintojo numeris | 12679-442-11010 82C60 |