{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | UNIQUE | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 50 % medvilnė; 50 % poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 205 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | mėlynos / tamsiai mėlynos spalvos | |
Dydis DE | 54 | |
Norma | EN 14404 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091474 54 | |
EAN / GTIN | 5711074450008 | |
Gamintojo numeris | 13079-230-11010 82C54 |