{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | InnovatiQ | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35 % medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 295 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | juodos / antracito | |
Dydis DE | 28 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091213 28 | |
EAN / GTIN | 4053813426044 | |
Gamintojo numeris | 2230 5370-9997-28 |