{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 57% medvilnė; 40% poliesteris; 3% elastanas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 200 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | juodi / raudoni | |
Dydis DE | 42 | |
Produkto rūšis | Short |
Produkto numeris | 090638 42 | |
EAN / GTIN | 4067263559597 |