{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 75% medvilnė; 25% poliamidas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 250 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Lyginimas | neįkaista iki maks. 110 °C | |
Spalva | tamsiai pilkos / juodos | |
Dydis ES | D120 | |
Dydis NL | D120 | |
Dydis SE | C60 | |
Dydis DE | 30 | |
Dydis FR | 56C | |
Dydis IT | D120 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091843 30 | |
EAN / GTIN | 7330509486450 | |
Gamintojo numeris | 145911469899D120 |