Dirbtuvių kelnės iš Softshell 24

Prekės Nr.: 091714 24
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 92% poliesteris; 8% elastanas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 255
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio sudėtis 92% poliesteris; 8% elastanas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 255 g/m2
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodos
Dydis DE 24
Produkto rūšis Nuo šalčio saugančios kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091714 24
EAN / GTIN 7330509775189
Gamintojo numeris 147725139900D96

Aprašymas

Modelis:

Patogios dirbtuvių kelnės, pagamintos iš elastinės 3 sluoksnių Softshell medžiagos. Nepraleidžia vėjo ir vandens, tačiau tuo pačiu puikiai ventiliuojasi. Su specialaus kirpimo klešnėmis, labai patogios. Kelnės yra pakankamai minkštos, lengvos ir šiltos, kad būtų galima dirbti šaltesnėje ar besikeičiančioje darbo aplinkoje. Ypač mėgiamos vairuotojų, kurie nuolat turi laipioti iš ir į transporto priemones.
  • Kišenės ties sėdmenimis ir šonuose.
  • Kišenė ant klešnės su kilpa, užtrauktuku, skyriais peiliui ir pieštukui.
  • Kišenė mobiliajam telefonui ir metrui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Dydis INT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Taip matuojama
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
    Dydis DE Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį