{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ACCELERATE | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 88% poliesteris; 12% elastanas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 275 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | juodai mėlynos spalvos | |
Dydis DE | 58 | |
Produkto rūšis | Short |
Produkto numeris | 091403 58 | |
EAN / GTIN | 5711074720095 | |
Gamintojo numeris | 18149-511-010 C58 |