{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ugniai atsparūs drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 85 % medvilnė; 14 % poliesteris; 1 % specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | nelyginti | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės | |
Spalva | juodas | |
unisex dydis | 3XL | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 13034 | |
Produkto rūšis | Ugniai atspari striukė |
Produkto numeris | 091464 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509546932 | |
Gamintojo numeris | 406115169994XXXL |