{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ugniai atsparūs drabužiai Blakläder | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 85% medvilnė; 14% poliesteris; 1 % specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | nelyginti | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės | |
Spalva | juodos | |
Dydis ES | D104 | |
Dydis NL | D104 | |
Dydis SE | D112 | |
Dydis DE | 26 | |
Dydis FR | 48C | |
Dydis IT | D104 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Produkto rūšis | Ugniai atsparios kelnės |
Produkto numeris | 091466 26 | |
EAN / GTIN | 7330509546802 | |
Gamintojo numeris | 156115169994D26 |