Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 091506

      Apsauginė suvirintojo prijuostė

      Prekinis ženklas: Weldas
      Rūbai pagal DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant

      Apsauginė suvirintojo prijuostė

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      159 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  46,80 €
      Dydis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Karščiui ir ugniai atsparūs rūbai iš patvarios ir elastingos galvijų odos. Apsaugo nuo karščio ir įkaitusių purslų arba drožlių virinant, šlifuojant arba deginant. Visos odos siūlės yra susiūtos dvigubu grandininiu dygsniu ypatingai karščiui atspariu 5x KEVLAR® siūlu. Visuose įtempimo taškuose yra sukniedyta arba sustiprinta dviem odos sluoksniais. Dėl saugumo visos kniedės ir spaudės yra izoliuotos nuo srovės.
      Apsauginė suvirintojo prijuostė su reguliuojama diržų sistema ir įvairia liemens apimtimi.
      • 2,5 cm pločio diržas iš brezento.
      • Su greitai atsegama sagtimi.
      • Dydis 107/60: ilgis 107 cm, plotis 60 cm.
      • Dydis 107/80: ilgis 107 cm, plotis 80 cm.

      Norma:

      EN ISO 11611:2007 klasė 2/A1
      loading spinner image
      loading spinner image