{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Multinorm drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 60% modakrilas; 39 % medvilnė; 1% specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 210 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | mėlyni / geltoni | |
unisex dydis | 2XL | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamieji Polo marškinėliai |
Produkto numeris | 091703 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509891315 | |
Gamintojo numeris | 343817418933XXL |