{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Multinorm drabužiai Blakläder | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 75% medvilnė; 24% poliesteris; 1 % specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant | |
Spalva | mėlynos / geltonos | |
Dydis ES | D108 | |
Dydis NL | D108 | |
Dydis SE | C48 | |
Dydis DE | 27 | |
Dydis FR | 50C | |
Dydis IT | D108 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091709 27 | |
EAN / GTIN | 7330509390801 | |
Gamintojo numeris | 260815063389D27 |