Chemikalams atsparios kelnės CHEMcomfort Antistatic 94

Prekės Nr.: 091536 94
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 99% poliesteris; 1% anglies pluoštas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 235
  • Plovimas: 95 °C spalvotiems skalbiniams
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13034

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 99% poliesteris; 1% anglies pluoštas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 235 g/m2
Plovimas 95 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva tamsiai pilki
Dydis DE 94
Norma EN 13034
Produkto rūšis Chemikalams atsparios kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091536 94
EAN / GTIN 4063479231159
Gamintojo numeris 02006 20003 028 58-94

Aprašymas

Modelis:

Lengvame audinyje derinama apsauga nuo chemikalų su nuolatinėmis antistatinėmis savybėmis. Specialiems gamybos procesams.
Darbo kelnės.
  • Paslėptas mygtukas.
  • Dvi šoninės kišenės ir viena kišenė ant krūtinės su atvartu.
  • Kišenė metrui.

Naudojimo sritis:automobilių, plieno, chemijos pramonė, galvanizavimas, baterijų gamintojai, laboratorijos.

Standartas:

  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1149-5

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje arba el. parduotuvėje.
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
    Dydis DE Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį