{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Audinio sudėtis | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 245 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | oranžinės / pilkos | |
Dydis DE | 56 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091651 56 | |
EAN / GTIN | 4062406377670 |