{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Multinorm drabužiai Rofa | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 55 % modakrilas; 43 % medvilnė; 2 % specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 330 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Cheminis valymas | tausojamas valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
Spalva | geltona / mėlyna | |
Dydis DE | 60/62 | |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343 | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos striukė |
Produkto numeris | 091789 60/62 | |
EAN / GTIN | 4046181528502 | |
Gamintojo numeris | 58367-235 60/62 |