{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 99% poliesteris; 1% anglies pluoštas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 235 g/m2 | |
Plovimas | 95 °C spalvotiems skalbiniams | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės | |
Spalva | antracito / tamsiai mėlynas | |
Dydis DE | 50 | |
Norma | EN 13034 | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparus švarkas |
Produkto numeris | 091535 50 | |
EAN / GTIN | 4050274248925 | |
Gamintojo numeris | 02006 10053 000 2082-50 |