Nuo karščio saugantis švarkas 56

Prekės Nr.: 091514 56
Dydžių lentelė
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Audinio sudėtis: Preox aramidas
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Karščiui atsparūs rūbai
Lytis Vyriškas modelis
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
Audinio sudėtis Preox aramidas
Rūbai pagal DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Dydis DE 56
Produkto rūšis Nuo karščio saugantis švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091514 56
EAN / GTIN 4030971021601
Gamintojo numeris HSM120KA-1 GR.56

Aprašymas

Modelis:

Nuo karščio saugantis švarkas, apie 1200 mm ilgio. Su izoliuota spaude ir stovinčia apykakle. Uždarykite naudodami lipuką.
Nuo karščio saugantys drabužiai apsaugo nuo iki 1000 °C spinduliuojamo karščio. Minkšta ir lanksti medžiaga užtikrina dėvėjimo komfortą. Didelis atsparumas karščiui.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

JUTEC Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį JUTEC

Dydžių lentelė
Dydis DE 44 46 48 50 52 54 56
Ūgis 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Krūtinės apimtis 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
priekinės rankovės ilgis 68 69 70 71 72 73 74
Liemens apimtis 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Žingsnio ilgis 77 78 79 80 81 82 83
Dydis DE 58 60 62 64 66 68 70
Ūgis 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Krūtinės apimtis 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
priekinės rankovės ilgis 75 76 77 78 79 80 81
Liemens apimtis 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Žingsnio ilgis 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konvertavimo lentelė
Konvertavimo lentelė (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Standartiniai moteriški dydžiai 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Taip matuojama