Įspėjamosios spalvos liemenė Softshell 2XL

Prekės Nr.: 091750 2XL
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 300
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 300 g/m2
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas nedžiovinti džiovyklėje
Lyginimas nelyginti
Spalva oranžinė
unisex dydis 2XL
Norma EN ISO 20471
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos liemenė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091750 2XL
EAN / GTIN 7330509425916
Gamintojo numeris 304925175300XXL

Aprašymas

Modelis:

Orui laidi įspėjamosios spalvos apsauginė Softshell liemenė.
  • Trijų sluoksnių laminatas.
  • Kišenės ant krūtinės su užtrauktuku ir D formos žiedu.
  • Priekinės kišenės su užtrauktukais.
  • Vėjo neperpučiama ir neperšlampanti.
  • Apykaklė su flyso pamušalu.
  • Prailginta nugara.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN 20471, klasė 2.

Pastaba:

Blakläder įspėjimo apsaugos A kategorija kombinuotam sertifikavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį