{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | |
Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | geltonos / tamsiai mėlynos | |
Dydis DE | 25 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 1 klasė | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091718 25 | |
EAN / GTIN | 7330509401415 | |
Gamintojo numeris | 156418118933D100 |