Nukreipiamasis ženklas Avarinis išėjimas su evakuacinėmis kopėčiomis 12150

Prekės Nr.: 099369 12150
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Kietas PVC plastikas
Apšvietimo savybė išjungus šviečia ilgai
Šviesumas po 10 minučių 0,15
Šviesumas po 60 minučių 0,022
Tiekimo tipas Vnt.
Turinys 1
Ilgis 150 mm
Aukštis 150 mm
Produkto rūšis Nukreipiamasis ženklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099369 12150
EAN / GTIN 4061466114652
Gamintojo numeris KI152.00.295

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka seną techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.