Avarinio išėjimo ženklas Durys atsidaro pasukus į kairę 16150

Prekės Nr.: 099326 16150
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Plona PVC folija
Apšvietimo savybė išjungus šviečia ilgai
Turinys 1
Ilgis 150 mm
Aukštis 150 mm
Produkto rūšis Avarinio išėjimo ženklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099326 16150
EAN / GTIN 4061466057768
Gamintojo numeris FND175.00.337

Aprašymas

Standartas:

ISO 7010

Pastaba:

Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.