Avarinio išėjimo ženklas Avarinis išėjimas dešinėje aukštyn, kirskite atvirą erdvę įstrižai dešinėje 11300

Prekės Nr.: 099311 11300
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Aliuminis
Apšvietimo savybė išjungus šviečia ilgai
Tiekimo tipas Vnt.
Turinys 1
Ilgis 300 mm
Aukštis 150 mm
Produkto rūšis Avarinio išėjimo ženklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099311 11300
EAN / GTIN 4061466026269
Gamintojo numeris AN100.00.307

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį