Avariniai ženklai, naujas standartas Neštuvai 12200

Prekės Nr.: 099358 12200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Kietas PVC plastikas
Apšvietimo savybė išjungus šviečia ilgai
Šviesumas po 10 minučių 0,15
Šviesumas po 60 minučių 0,022
Tiekimo tipas Vnt.
Turinys 1
Ilgis 200 mm
Aukštis 200 mm
Produkto rūšis Nukreipiamasis ženklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099358 12200
EAN / GTIN 4061466103755
Gamintojo numeris KI152.00.243

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka naują (nuo 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus pagal senąjį standartą galima rasti el. parduotuvėje.