Avariniai ženklai, naujas standartas Akių praplovimo įrenginys 12150

Prekės Nr.: 099348 12150
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Kietas PVC plastikas
Apšvietimo savybė išjungus šviečia ilgai
Šviesumas po 10 minučių 0,15
Šviesumas po 60 minučių 0,022
Tiekimo tipas Vnt.
Turinys 1
Ilgis 150 mm
Aukštis 150 mm
Produkto rūšis Nukreipiamasis ženklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099348 12150
EAN / GTIN 4061466103700
Gamintojo numeris KI152.00.046

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka naują (nuo 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus pagal senąjį standartą galima rasti el. parduotuvėje.