Priešgaisrinės saugos ženklas Evakuacinis liftas 11150

Prekės Nr.: 099408 11150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Aliuminis
Apšvietimo savybė išjungus šviečia ilgai
Tiekimo tipas Vnt.
Turinys 1
Ilgis 150 mm
Aukštis 150 mm
Produkto rūšis Priešgaisrinės saugos ženklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099408 11150
EAN / GTIN 4061466026894
Gamintojo numeris AN100.02.221

Aprašymas

Modelis:

Praktiškai patikrintas priešgaisrinės saugos ženklas.

Pastaba:

Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Priešgaisrinės saugos ženklai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį