{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | M18BPFP-CCST | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 18 V | |
Srautas | 0,6 l/min - 4 l/min | |
Slėgis | 1,38 bar - 8,27 bar | |
Žarnos ilgis | 1,75 m | |
Svoris | 3,6 kg | |
Bako tūris | 15 l | |
Produkto rūšis | Pneumatinis purškiklis |
Produkto numeris | 073982 M18BPFP | |
EAN / GTIN | 4058546289997 | |
Gamintojo numeris | 4933471371 |