{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cheminė bazė | Metakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 300 mPas - 900 mPas | |
Tankis | 1,09 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 5 min - 15 min | |
Darbinis kietumas pagal | 3 h - 6 h | |
Savybė | sandarinimas; fluorescencinis UV spinduliuose; tolerantiškas alyvai | |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Varžtų fiksavimas; Sriegių sandarinimas; universaliam naudojimui | |
kai sriegio dydis M iki | M20 | |
Stiprumo klasė | labai tvirtas | |
minimalus atitrūkimo momentas | 35 Nm - 45 Nm | |
Išardymas | sunkus | |
Spalva | žalia | |
Užpildymo kiekis | 250 ml | |
Laikymo temperatūra | 5 °C - 23 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Serija | GreenPlus | |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas |
Produkto numeris | 088062 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423445 |