Varžtų sandarinimo priemonė 2GP22 250 ml

Prekės Nr.: 088060 250
(554,00 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cheminė bazė Metakrilatas
Dinaminis klampumas 800 mPas - 1 500 mPas
Tankis 1,08 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 180 °C
Kietumas tempiant pagal 5 min - 10 min
Darbinis kietumas pagal 3 h - 6 h
Savybė sandarinimas; fluorescencinis UV spinduliuose
Tvarumas GARANT GreenPlus
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Sriegių sandarinimas; Varžtų fiksavimas; universaliam naudojimui
sriegių tipams Smulkus sriegis
kai sriegio dydis M iki M36
Stiprumo klasė mažo tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 5,5 Nm - 11,5 Nm
Išardymas su standartiniu įrankiu
Spalva violetinė
Užpildymo kiekis 250 ml
Laikymo temperatūra 5 °C - 23 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Varžtų sandarinimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088060 250
EAN / GTIN 4062406422806

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.
Tipas 2GP22 žemo kietumo. Vidutinis klampumas. Puikiai tinka lengvai nuimamoms varžtinėms jungtims. Varžtams smulkiais sriegiais fiksuoti.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo − lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. Vidutinio tvirtumo − dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. Labai tvirtai − atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.