Varžtų fiksatorius 290

Prekės Nr.: 083301 290
(121,60 € / 100 Millilitre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 290
Cheminė bazė Dimetakrilato esteris
Dinaminis klampumas 20 mPas - 55 mPas
Tankis 1,07 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 93,3 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 150 °C
Kietumas tempiant pagal 20 min
Darbinis kietumas pagal 3 h
Savybė aukštas kapiliarinis veiksmas; fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas; tolerantiškas alyvai; atsparus vibracijai; sumažina strigimą
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Varžtų fiksavimas; Jungtis; Akytumas suvirintose siūlėse; Ketaus ir sukepintų metalinių dalių akytumas; iš anksto sumontuotos varžtų jungtys
kai sriegio dydis M iki M6
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 10 Nm
Išardymas tiesiog šildant
Spalva žalia
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 29 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Varžtų fiksavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083301 290
EAN / GTIN 4058093009031
Gamintojo numeris 1811336

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.
Skystas varžtų fiksatorius.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo − lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. Vidutinio tvirtumo − dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. Labai tvirtas − atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C).
Mažiems varžtams iki M6 ir papildomam jų fiksavimui.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį