{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | LOCTITE 480 | |
Cheminė bazė | Etilo ciano akrilatas | |
Dinaminis klampumas | 100 mPas - 200 mPas | |
Tankis | 1,05 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Temperatūros ribos | −40 °C - 100 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 60 s - 120 s | |
Savybė | atsparus smūgiams; atsparus drėgmei; atsparus smūgiams | |
tinka medžiagoms | Metalas; iš plastiko; Stiklas; Elastomeras | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,15 mm | |
Atsparumas šlyčiai | 22 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Spalva | juodas | |
Užpildymo kiekis | 20 ml | |
Laikymo temperatūra | 2 °C - 8 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 17 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS07: šauktukas | |
Produkto rūšis | Momentiniai klijai |
Produkto numeris | 083352 480 | |
EAN / GTIN | 4100630166131 | |
Gamintojo numeris | 142411 |