{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm | |
Stalčiaus užpildymo lygis | 2/3 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
tinka darbo vietos įrangai | Darbastalis | |
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis | ≥ 80 mm | |
Plotis | 321 mm | |
Gylis | 520 mm | |
Įrankių skaičius | 0 | |
Modelis | įrankių rinkiniams | |
Produkto rūšis | Putplasčio įdėklas |
Produkto numeris | 962665 0 | |
Gamintojo numeris | 962665 0 |