{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 600 mm | |
Dantų skaičius colyje | 4 | |
Ašmenys | Bimetalas | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 12,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171100 600/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114572 | |
Gamintojo numeris | 3809-600-50-2.50-4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 600/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
101,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
84,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
46,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis L | 600 mm | 600 mm |
Ašmenys | Bimetalas | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 12,5 mm | 12,5 mm |
Storis | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dantų skaičius colyje | 4 | 4 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |