Mašininis pjūklelis 450/8

Prekės Nr.: 171100 450/8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    45,84 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    38,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 450 mm
Dantų skaičius colyje 8
Ašmenys Bimetalas
Dantys normal.
Plotis 38 mm
Storis 2 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 10,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 171100 450/8
EAN / GTIN 7311518114176
Gamintojo numeris 3809-450-38-2.00-8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

BAHCO Bi-Metall – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklelio specialaus plieno juostos. Todėl šių pjūklelių dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka lankstus bei atsparus lūžiams net ir esant didelei pastūmai.
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
    Ilgis L / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį