{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 550 mm | |
Dantų skaičius colyje | 6 | |
Ašmenys | Bimetalas | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 45 mm | |
Storis | 2,25 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171100 550/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114428 | |
Gamintojo numeris | 3809-550-45-2.25-6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 550/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
76,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
63,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
26,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis L | 550 mm | 550 mm |
Ašmenys | Bimetalas | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Storis | 2,25 mm | 2,25 mm |
Dantų skaičius colyje | 6 | 6 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |