Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/10

Prekės Nr.: 171100 450/10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    34,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    28,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis L / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 450 mm
Dantų skaičius colyje 10
Ašmenys Bimetalas
Dantys normal.
Plotis 32 mm
Storis 1,6 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 10,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 171100 450/10
EAN / GTIN 7311518114022
Gamintojo numeris 3809-450-32-1.60-10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

BAHCO Bi-Metall – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklelio specialaus plieno juostos. Todėl šių pjūklelių dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka lankstus bei atsparus lūžiams net ir esant didelei pastūmai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/10

Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
34,56 €
nuo 10  Vienetai
28,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,72 €
nuo 10  Vienetai
18,10 €
Plotis 32 mm 32 mm
Ilgis L 450 mm 450 mm
Ašmenys Bimetalas HSS
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 10,5 mm 10,5 mm
Storis 1,6 mm 2 mm
Dantys normal. normal.
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas Mašininis pjovimo diskas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį