{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 400 mm | |
Dantų skaičius colyje | 10 | |
Ašmenys | Bimetalas | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 32 mm | |
Storis | 1,6 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171100 400/10 | |
EAN / GTIN | 7311518113896 | |
Gamintojo numeris | 3809-400-32-1.60-10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 400/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ilgis L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Ašmenys | Bimetalas | HSS | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Storis | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Dantų skaičius colyje | 10 | 10 | 10 |
Dantys | normal. | normal. | normal. |