{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 300 mm | |
Dantų skaičius colyje | 14 | |
Ašmenys | Bimetalas | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 25 mm | |
Storis | 1,25 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171100 300/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113728 | |
Gamintojo numeris | 3809-300-25-1.25-14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 300/14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 25 mm | 25 mm |
Ilgis L | 300 mm | 300 mm |
Ašmenys | Bimetalas | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dantų skaičius colyje | 14 | 14 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |